Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830807 selbstklebendes Etikett Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830807 selbstklebendes Etikett Aluminium
Phoenix Contact 830807 selbstklebendes Etikett Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774630
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830807
EAN/GTIN:
     4046356780834
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Aluminium-Schild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.71 g
Bogenbreite
8 mm
Bogenlänge
48 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5187*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1087*
€ 9,64935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,9187*
€ 9,42325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6887*
€ 9,14955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2687*
€ 8,64975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0287*
€ 8,36415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5187*
€ 6,56725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.