Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830839 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 830839 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830839 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3461-S50386275
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830839
EAN/GTIN:
     4046356894197
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17,5 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 45
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.51 g
Bogenbreite
17.5 mm
Bogenlänge
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6401*
€ 6,0693*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,726*
€ 6,096*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,74645*
€ 6,16645*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,922*
€ 6,362*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9806*
€ 6,4206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0693*
€ 7,22247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8001*
€ 6,90212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5101*
€ 6,55702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3901*
€ 6,41422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,2301*
€ 6,22382
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6401*
€ 5,52172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,693* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.