Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830841 selbstklebendes Etikett Rot 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 830841 selbstklebendes Etikett Rot 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830841 selbstklebendes Etikett Rot 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-40554598
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830841
EAN/GTIN:
     4046356894791
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Kunststoffschild, Karte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 85,6 x 54 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.16 g
Bogenbreite
84.9 mm
Bogenlänge
53.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,721*
€ 6,081*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,6417*
€ 6,0884*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,78645*
€ 6,12645*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,92012*
€ 6,30012*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,912*
€ 6,312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,081*
€ 7,23639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,991*
€ 7,12929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,561*
€ 6,61759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,441*
€ 6,47479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,251*
€ 6,24869
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,721*
€ 5,61799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 119,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.