Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830853 selbstklebendes Etikett Blau 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830853 selbstklebendes Etikett Blau 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830853 selbstklebendes Etikett Blau 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774636
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830853
EAN/GTIN:
     4046356907941
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Thermo-Etiketten
Kunststoffschild, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.57 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3516*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2469*
€ 3,86381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0616*
€ 3,6433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9516*
€ 3,5124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8116*
€ 3,3458
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7316*
€ 3,2506
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3516*
€ 2,7984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.