Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830855 selbstklebendes Etikett Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830855 selbstklebendes Etikett Rot
Phoenix Contact 830855 selbstklebendes Etikett Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774638
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830855
EAN/GTIN:
     4046356908016
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.1 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71215*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11215*
€ 13,22346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99215*
€ 13,08066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45215*
€ 12,43806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03215*
€ 11,93826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63215*
€ 11,46226
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71215*
€ 9,17746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.