Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830856 selbstklebendes Etikett Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830856 selbstklebendes Etikett Blau
Phoenix Contact 830856 selbstklebendes Etikett Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774639
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830856
EAN/GTIN:
     4046356907989
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.1 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68215*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11215*
€ 13,22346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04215*
€ 13,14016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45215*
€ 12,43806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02215*
€ 11,92636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61215*
€ 11,43846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68215*
€ 9,14176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.