Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830954 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830954 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830954 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774641
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830954
EAN/GTIN:
     4046356912273
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Einsteckschild mit integriertem RFID-HF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, bedruckbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.14 g
Bogenbreite
90 mm
Bogenlänge
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-25 - 80 °C
Ursprungsland
Schweden
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,091*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,9091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,801*
€ 121,14319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,651*
€ 119,77469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,731*
€ 115,10989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,781*
€ 110,40939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,091*
€ 94,11829
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830959
ab € 0,3136*
Zubehör
Phoenix Contact
0830960
ab € 0,6219*
Zubehör
Phoenix Contact
0830961
ab € 0,6219*
Zubehör
Phoenix Contact
0830962
ab € 0,6219*
Zubehör
Phoenix Contact
0830963
ab € 0,6219*
Zubehör
Phoenix Contact
0830964
ab € 0,6219*
Zubehör
Phoenix Contact
0830965
ab € 0,6219*
Zubehör
Phoenix Contact
0830966
ab € 0,614*
Zubehör
Phoenix Contact
0830967
ab € 0,614*
Zubehör
Phoenix Contact
0830968
ab € 0,6219*
Zubehör
Phoenix Contact
0830969
ab € 0,61151*
Zubehör
Phoenix Contact
0830958
ab € 3,1456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.