Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830956 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830956 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830956 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774643
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830956
EAN/GTIN:
     4046356912297
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Einsteckschild mit integriertem RFID-HF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, bedruckbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.01 g
Bogenbreite
90 mm
Bogenlänge
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-25 - 80 °C
Ursprungsland
Schweden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,786*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,7786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,803*
€ 155,65557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,656*
€ 147,15064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,976*
€ 142,77144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,726*
€ 132,95394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,786*
€ 116,36534
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830959
ab € 0,3106*
Zubehör
Phoenix Contact
0830960
ab € 0,615*
Zubehör
Phoenix Contact
0830961
ab € 0,615*
Zubehör
Phoenix Contact
0830962
ab € 0,615*
Zubehör
Phoenix Contact
0830963
ab € 0,615*
Zubehör
Phoenix Contact
0830964
ab € 0,615*
Zubehör
Phoenix Contact
0830965
ab € 0,615*
Zubehör
Phoenix Contact
0830966
ab € 0,6083*
Zubehör
Phoenix Contact
0830967
ab € 0,6083*
Zubehör
Phoenix Contact
0830968
ab € 0,615*
Zubehör
Phoenix Contact
0830969
ab € 0,61151*
Zubehör
Phoenix Contact
0830958
ab € 3,1283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.