Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830968 selbstklebendes Etikett Braun 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830968 selbstklebendes Etikett Braun 100 Stück(e)
Phoenix Contact 830968 selbstklebendes Etikett Braun 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774652
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830968
EAN/GTIN:
     4046356912426
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Einsteckschild, braun, vorbedruckt, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.47 g
Bogenbreite
9 mm
Bogenlänge
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6219*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7819*
€ 0,93046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7319*
€ 0,87096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7119*
€ 0,84716
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6219*
€ 0,74006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.