Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830988 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830988 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830988 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774654
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830988
EAN/GTIN:
     4046356949583
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 108
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19.04 g
Bogenbreite
17 mm
Bogenlänge
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4672*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,834*
€ 6,94246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5872*
€ 6,64877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2772*
€ 6,27987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1672*
€ 6,14897
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,9872*
€ 5,93477
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,4672*
€ 5,31597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.