Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830991 selbstklebendes Etikett Silber 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830991 selbstklebendes Etikett Silber 10 Stück(e)
Phoenix Contact 830991 selbstklebendes Etikett Silber 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830991
EAN/GTIN:
     4046356949613
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.24 g
Bogenbreite
59.7 mm
Bogenlänge
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1151*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,6914*
€ 7,96277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4051*
€ 7,62207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0851*
€ 7,24127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9251*
€ 7,05087
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,1151*
€ 6,08697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.