Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 830993 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 830993 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 830993 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774659
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     830993
EAN/GTIN:
     4046356949637
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Thermo-Etiketten
Kunststoffschild, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 85,6 x 54 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.99 g
Bogenbreite
84.9 mm
Bogenlänge
53.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1151*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,7214*
€ 7,99847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4451*
€ 7,66967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1051*
€ 7,26507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9651*
€ 7,09847
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,1151*
€ 6,08697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.