Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 831017 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 831017 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 831017 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774664
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     831017
EAN/GTIN:
     4046356940160
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Thermo-Etiketten
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.02 g
Bogenbreite
90 mm
Bogenlänge
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1052*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1252*
€ 4,90899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0552*
€ 4,82569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8552*
€ 4,58769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6852*
€ 4,38539
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5952*
€ 4,27829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,1052*
€ 3,69519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.