Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 831048 selbstklebendes Etikett Blau 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 831048 selbstklebendes Etikett Blau 10 Stück(e)
Phoenix Contact 831048 selbstklebendes Etikett Blau 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774675
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     831048
EAN/GTIN:
     4046356940795
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Insert labels, matt, blue, unmarked, can be marked with: BLUEMARK CLED, mounting type: snapped into marker carriers, lettering field size: 90 x 38 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.63 g
Bogenbreite
90 mm
Bogenlänge
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9518*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,781*
€ 3,30939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6118*
€ 3,10804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5318*
€ 3,01284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4018*
€ 2,85814
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3318*
€ 2,77484
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9518*
€ 2,32264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.