Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 831058 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 831058 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 831058 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78774680
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     831058
EAN/GTIN:
     4046356940894
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Einsteckschild mit integriertem RFID-HF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, bedruckbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
99.99 g
Bogenbreite
110 mm
Bogenlänge
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-25 - 80 °C
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,36*
€ 466,9084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 389,92*
€ 464,0048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,75*
€ 437,6225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,70*
€ 429,233
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 329,34*
€ 391,9146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.