Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis EXSO515UFSWT Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis EXSO515UFSWT Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Nedis EXSO515UFSWT Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Nedis EXSO515UFSWT Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Nedis EXSO515UFSWT Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Nedis EXSO515UFSWT Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Nedis EXSO515UFSWT Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78798163
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     EXSO515UFSWT
EAN/GTIN:
     5412810323272
Diese Nedis Schutzkontaktstecker-Steckdosenleiste mit Kindersicherung splittet eine Wandsteckdose in fünf Steckdosen auf.

Diese ist mit einem Schalter ausgestattet, um alle Steckdosen auf einmal auszuschalten, sowie mit einem langen Kabel, um elektrische Geräte überall bei Ihnen im Haus oder Büro mit Strom zu versorgen.
An den zwei USB-Anschlüssen können Sie Ihre Geräte ohne zusätzlichen Adapter aufladen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Strom USB-Anschluss
2.1 A
Strom USB-Anschluss 2
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
385 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5412810373574
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
447 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
370 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.