Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson High Gloss Label - Continuous Roll: 203mm x 58m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson High Gloss Label - Continuous Roll: 203mm x 58m
Epson High Gloss Label - Continuous Roll: 203mm x 58m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78800497
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045729
EAN/GTIN:
     8715946688312
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Die gedruckte Tinte trocknet sofort und bei hervorragender Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Hitze und Wasser wird jedes Mal ein strapazierfähiges, haltbares Etikett produziert. Permanent haftender Acrylatklebstoff sorgt für exzellente Haftung auf den verschiedensten Oberflächen. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Produktetiketten • Etiketten mit Barcodes • Verpackungsetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
8840 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Typ
Etikettenrolle
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Beste Verwendung
Production, Einzelhandel, Logistik
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kompatible Produkte
ColorWorks CW-C6500Ae
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
203 mm
Bogenlänge
58000 mm
Etikettengröße
76 mm x 127 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
250 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CD84312
ab € 6.902,59*
Zubehör
Epson
C31CH76102
ab € 2.408,27*
Zubehör
Epson
C31CH76102MK
ab € 2.413,33*
Zubehör
Epson
C31CH76202
ab € 3.143,01*
Zubehör
Epson
C31CH76202MK
ab € 3.159,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.