Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C33S045737 Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C33S045737 Druckeretikett
Epson C33S045737 Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78800560
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045737
EAN/GTIN:
     8715946688398
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Wasserfest
Ja
Kompatible Produkte
Epson ColorWorks C7500G Epson ColorWorks C7500 ColorWorks CW-C6500Pe ColorWorks CW-C6500Ae ColorWorks CW-C6000Ae
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
203 mm
Bogenlänge
68000 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CH77102
ab € 3.149,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.