Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Matte Label - Continuous Roll: 203mm x 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Matte Label - Continuous Roll: 203mm x 60m
Epson Premium Matte Label - Continuous Roll: 203mm x 60m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78800561
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045739
EAN/GTIN:
     8715946688411
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Die glatte, helle, weiße, matte Oberfläche sorgt in Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten für schnelles Trocknen sowie Beständigkeit gegen Verkratzen, Wasser und Wärmeeinwirkung. Der permanent haftende Universal-Acrylatklebstoff bietet reibungslose Abläufe und gute Klebeeigenschaften auf verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Etiketten mit Barcodes • Verpackungsetiketten • Etiketten für Zubehörteile • Etiketten für Regalbeschriftungen im Einzelhandel • Arzneimitteletiketten • Musteretiketten im Gesundheitswesen • Versandetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
324 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
8710 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Typ
Etikettenrolle
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Beste Verwendung
Gesundheitswesen, Logistik, Pharmacy
Wasserfest
Ja
Kompatible Produkte
ColorWorks CW-C6500Ae
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
203 mm
Bogenlänge
60000 mm
Etikettengröße
76 mm x 127 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
265 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CH77102
ab € 3.086,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.