Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Power Station 120 Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower Power Station 120 Schwarz Indoor
RealPower Power Station 120 Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78805256
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     321132
EAN/GTIN:
     4040895007582
Suchbegriffe:
Powerstation
120 W USB-Ladestation mit 10 USB-Ports Die RealPower Power Station 120 ist eine kompakte Lösung, um zehn mobile Geräte gleichzeitig via USB mit Strom zu versorgen. Die Ladestation eignet sich optimal für Restaurants, die nach Feierabend alle mobilen Bestelltablets aufladen möchten, Messen oder Verkaufsflächen, auf denen Demo-Geräte über Nacht geladen werden sollen oder Schulen, die mobile Geräte für den Einsatz im Unterricht mit voller Akku-Power versehen wollen. Dank der zehn USB-Ports und 120 Watt Leistung, ist die Ladestation effizient und flexibel mit verschiedenen Endgeräten nutzbar.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
120 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
660 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
501 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
10
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.