Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-131/TZe-131, permanent haftend, 12mm, 8m, laminiert, schwarz auf transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-131/TZe-131, permanent haftend, 12mm, 8m, laminiert, schwarz auf transparent
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-131/TZe-131, permanent haftend, 12mm, 8m, laminiert, schwarz auf transparent
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-131/TZe-131, permanent haftend, 12mm, 8m, laminiert, schwarz auf transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78805300
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBTZ131
EAN/GTIN:
     4260459618270
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
MediaRange Schriftbandkassetten sind passgenau auf die jeweiligen Beschrftungsgeräte abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere permanent-haftenden Kunststoffbänder erzielen perfekt lesbare Ausdrucke und sind dank Laminierung äußerst witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebetyp
Dauerhaft
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
12 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4260459618287
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.