Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-231/TZe-231, permanent haftend, 12mm, 8m, laminiert, schwarz auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-231/TZe-231, permanent haftend, 12mm, 8m, laminiert, schwarz auf weiß
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-231/TZe-231, permanent haftend, 12mm, 8m, laminiert, schwarz auf weiß
MediaRange Kunststoff-Schriftbandkassette, für/ersetzt Brother TZ-231/TZe-231, permanent haftend, 12mm, 8m, laminiert, schwarz auf weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78805310
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBTZ231
EAN/GTIN:
     4260459618331
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
MediaRange Schriftbandkassetten sind passgenau auf die jeweiligen Beschrftungsgeräte abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere permanent-haftenden Kunststoffbänder erzielen perfekt lesbare Ausdrucke und sind dank Laminierung äußerst witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebetyp
Dauerhaft
Wetterfestigkeit
Ja
Kompatible Produkte
Brother P-Touch 1010, 1080, 1090, 1260VP, 1280, 1280DT, 1290, 1750, 1830VP, 18R, 2030VP, 2100VP, 2420PC, 2430PC, 2470, 2480, 2700VP, 2730VP, 3600, 7100VP, 7500VP, 7600VP, 900, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, Cube, D200, D200BW, D200BWVP, D200VP, D210, D210VP, D400VP, D450VP, D800W, E100, E110, E300VP, E500VP, E550WVP, H105, H200, H300, H300LI, H500, H500LI, M95, P700, P750TDI, P750W, P900W, P950NW
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
12 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4260459618348
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.