Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S20 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S20 Plus
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S20 Plus
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S20 Plus
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S20 Plus
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S20 Plus
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S20 Plus
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S20 Plus
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S20 Plus
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy S20 Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78806695
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7229
EAN/GTIN:
     5711724072291
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem Original PanzerGlass™-Displayschutz gönnst Du Deinem hochwertigen Samsung S20-Smartphone einen kratz- und stoßfesten Beschützer, der bei jedem noch so harten Aufprall das Display vor ärgerlichen Bruchschäden bewahrt. Das Geheimnis seiner nahezu unschlagbaren Stärke liegt in seinem Kern aus bis zu 0,4mm gehärtetem Glas, der in eine weiche Silikonschicht und eine widerstandsfähige Filmschicht gehüllt ist - für extra Sicherheit und Flexibilität. Die wischfeste Oberflächenbeschichtung wirkt schmutz- und fettabweisend und reduziert dadurch störende Fingerabdrücke sowie die Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme.


Dieses Edge-to-Edge-Schutzglas deckt das komplette Display passgenau ab. Es  kann mit fast allen Schutzhüllen kombiniert werden für perfekten Rundumschutz, denn es lässt genügend Platz dafür. Um die Umwelt zu schonen, senden wir dieses Produkt in einer FSC-zertifizierten Verpackung zu Dir. Die kommt mit weniger Farbe und Beschichtung aus und ermöglicht dadurch eine bessere Wiederverwertung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
157.38 x 70.85 mm
Dicke
0.41 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
56 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenspezifische Technologien
Super+
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S20+
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.