Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Chalky-Chic Transparent 225 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Chalky-Chic Transparent 225 ml
Marabu Chalky-Chic Transparent 225 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78833411
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     02620025850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntlack
Kreidefarbe
Mattlack
marabu buntlack
Farbloser Lack auf Wasserbasis zur Versiegelung vieler Untergründe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
Matte
Volumen (ml)
225 ml
Spendertyp
Topf
Wasserbasis
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Weitere Suchbegriffe: buntlack, buntlack matt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.