Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Signalkabel 152 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Signalkabel 152 m Grau
Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Signalkabel 152 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0213001
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     280805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX® CONTROL TM, UL MTW/TC-ER/WTTC/AWM style 20886/OIL RES I+II/WET, CSA AWM I/II A/B FT4, Anschluss- und Steuerleitung, Vielseitige und Torsions-Anwendungen

Nutzen
- Viele Zertifizierungen/ Verwendungen
- Verzicht auf Schutzsysteme: Kostensparende, schnelle Installation
- 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Einsatz im Freien in den USA

Anwendungsgebiete
- Industriemaschinen, Anlagenbau in den USA
- Werkzeugmaschinen-konform (UL) MTW
- Ungeschützter 600V-Betrieb auf Kabelpritsche in den USA, einschl. 1,8m-Exposed-Run-Sektionen für Versionen mit mindestens 3 Adern
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
- In den USA außen- und erdverlegbar (direct burial), nach UL 1277

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach CSA FT4;
- UL Vertical-Tray Flame Test
- Ölbeständig nach UL OIL RES I & II
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- Technisch UV- und Ozon-beständig

Aufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- Isolation: PVC mit Nylon Umhüllung (PA skin)
- Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer
- Außenmantelfarbe: Grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
152 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
19.4 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
771 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
10 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, CSA, RU, UL, C_UL, ECOLAB, EAC, Fire
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 13,71833*
€ 19,32833*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 13,71*
€ 19,34*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,3654*
€ 24,5132*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 21,21*
€ 34,74*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 646,11*
€ 987,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,32833*
€ 23,00071
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,08833*
€ 22,71511
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,16833*
€ 21,62031
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,41833*
€ 20,72781
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,57833*
€ 19,72821
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,71833*
€ 16,32481
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+53112040
ab € 71,36*
Zubehör
Lapp Kabel
53111040+53119040
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.