Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Stanley STST82602-1 Werkzeugständer & -regal Hakenwerkzeughalter 140 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78838729
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST82602-1
EAN/GTIN:
     3253561826023
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hakenwerkzeughalter
Maximales Lastgewicht
140 kg
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Aluminium
Wandmontage
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1210 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
STST82605-1
ab € 4,64*
Ähnlich
Black & Decker
STST82606-1
ab € 5,95*
Ähnlich
Black & Decker
STST82607-1
ab € 4,62*
Ähnlich
Black & Decker
STST82608-1
ab € 4,62*
Ähnlich
Stanley
3253561220005
ab € 66,42*
Ähnlich
Stanley
STST82603-1
ab € 4,62*
Ähnlich
Stanley
STST82610-1
ab € 3,22*
Ähnlich
Stanley
STST82611-1
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.