Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch Belice Pink Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch Belice Pink Einzelbilderrahmen
Goldbuch Belice Pink Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78841621
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     96 0080
EAN/GTIN:
     4045352960806
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Pink
Typ
Einzelbilderrahmen
Abbildung Größe
8 x 5 cm
Weitere Suchbegriffe: Portraitrahmen, fotorahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.