| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78845004 Herst.-Nr.: PC-EZS 3056 EAN/GTIN: 4006160305609 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Erwachsener | ![](/p.gif) | Zahnbürstentyp | Vibrierende Zahnbürste | ![](/p.gif) | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Bürstenform | Oval | ![](/p.gif) | Anzeige zum Bürsten wechseln | Ja | ![](/p.gif) | Bürstenkopf-Halter | Ja | ![](/p.gif) | Griff Eigenschaften | Ergonomisch | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Technische Details | Leistung | 1.4 W | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Ladegerät | Ja | ![](/p.gif) | Basisstation | Ja | Energie | Energiequelle | Batterie/Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Batteriebetrieben | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | ![](/p.gif) | Ladestation | Ja | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |