Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Smart 108 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Smart 108 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Smart 108 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Smart 108 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX Smart 108 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78858347
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     13030099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Nutzen
- SMART: Gutes Preis-/Leistungsverhältnis - die ÖLFLEX® SMART 108 hat alles was eine flexible Steuerleitung braucht
- SMART: Umweltfreundlich - innenliegende Mantelschicht aus regeneriertem PVC mit unverändert hoher Qualität des Typs TM2

Anwendungsgebiete
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- In Hauptabmessungen erhältlich, weitere Abmessungen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110
- Bei erweiterten Anwendungen und individuellen Längen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Gute chemische Beständigkeit, siehe Kataloganhang T1
- Ölbeständigkeit: siehe Datenblatt

Aufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
- PVC Aderisolation, TI2
- Zweischichtmantel aus PVC, TM2; außen silbergrau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
43 kg/km
Kabelgewicht
84 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
15 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53168*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,0049*
€ 1,19583
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,8949*
€ 1,06493
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,8149*
€ 0,96973
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,70168*
€ 0,835
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,67168*
€ 0,7993
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,53168*
€ 0,6327
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.