Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional XB-7S Indoor/Outdoor 15 W Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional XB-7S Indoor/Outdoor 15 W Rot, Weiß
SpeaKa Professional XB-7S Indoor/Outdoor 15 W Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78864374
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1216948
EAN/GTIN:
     4016138549713
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Megafon
Weitere Informationen:
Technische Details
Geeignet für
Indoor/Outdoor
Ausgangsleistung
15 W
Produktfarbe
Rot, Weiß
Megaphone Modi
Sirene, Unterhalten
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
153 mm
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
4120
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.