Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional XB-7S Indoor/Outdoor 15 W Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional XB-7S Indoor/Outdoor 15 W Rot, Weiß
SpeaKa Professional XB-7S Indoor/Outdoor 15 W Rot, Weiß
SpeaKa Professional XB-7S Indoor/Outdoor 15 W Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78864381
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1216952
EAN/GTIN:
     4016138549720
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Megafon
Weitere Informationen:
Technische Details
Geeignet für
Indoor/Outdoor
Ausgangsleistung
15 W
Produktfarbe
Rot, Weiß
Megaphone Modi
Aufzeichnung, Sirene, Unterhalten
Lautstärkeregler
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
153 mm
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: Megaphon, handsirene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.