Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 9 81688638 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 9 81688638 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 81688638 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 81688638 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 81688638 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 81688638 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 81688638 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 81688638 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 81688638 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Gold
Braun Silk-épil 9 81688638 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78972554
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81688638
EAN/GTIN:
     4210201234807
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Aufsatz für empfindliche Stellen
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Schutzkappe
Ja
Massage Punkte
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
583 g
Batteriegewicht
31.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gold
Anzahl der Pinzetten
40 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Körperbereiche
Achsel, Bikini, Vorderer Oberschenkel, Innere Oberarme
Abnehmbarer Scherkopf
Ja
Austauschbare Rasierköpfe
Rasieren
Display-Typ
LED
Ursprungsland
China
Wasserfest
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Drahtlos
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Körperpeeling
Ja
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
224 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
715.67 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240V V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Wiederaufladbar
Ja
Betriebsdauer
50 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Variable Spannung
Ja
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.