Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64415 S Halogenlampe 10 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Osram 64415 S Halogenlampe 10 W
Osram 64415 S Halogenlampe 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7897343
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
4000 h
Lichtleistung
130 lm
Farbtemperatur
2800 K
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Höhe
25 mm
Tiefe
70 mm
Breite
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,3423*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,63423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,7256*
€ 37,75346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,3852*
€ 32,58839
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,0023*
€ 27,37274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,7223*
€ 25,84954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,7123*
€ 24,64764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,2723*
€ 24,12404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,3423*
€ 19,44734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.