Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 1620 Waffeleisen 930 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 1620 Waffeleisen 930 W Schwarz
Cloer 1620 Waffeleisen 930 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7899552
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1620
EAN/GTIN:
     4004631002262
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
  • Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung.
    - Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille.
    - Optische Fertigmeldung.
    - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler.
    - Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung.
    - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.
    - Backfläche 16,5 cm.
    - Schwarz lackiertes Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Metall
Energie
Leistung
930 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Backenoberfläche
165 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.