Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM11802 Glühbirne 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM11802 Glühbirne 7 W
Megaman MM11802 Glühbirne 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7900151
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM11802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
286 lm
Farbtemperatur
2700 K
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.