Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM16552 Halogenlampe 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM16552 Halogenlampe 11 W
Megaman MM16552 Halogenlampe 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7900158
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM16552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur
2700 K
Energie
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66 g
Höhe
87 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.