Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 54559Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 54559Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar
Avery 54559Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar
Avery 54559Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar
Avery 54559Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar
Avery 54559Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79018678
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54559Z
EAN/GTIN:
     4004182545591
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Love is all around! Glückwünsche und Geschenke lassen das Herz aufgehen, also schicken Sie einen kleinen Gruß für leuchtende Augen! Ein zauberhafter Herz-Sticker mit feinen Goldeffekten ist perfekt zum Dekorieren und Verzieren, ob für Karten, Briefe, Mitbringsel, das Fläschchen Wein oder Geschenke! Und das natürlich ganz im Trend - mit unseren liebevoll gestylten und besonders ansprechenden Stickern. Die wirkungsvollen Papiersticker auf A5 Bogen kleben sicher, können aber ganz leicht wieder abgelöst werden.

Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Für diese umweltfreundlichen Sticker verwenden wir zertifiziertes Papier aus verantwortlich bewirtschafteten Wäldern. Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papiereinleger sowie einer biologisch abbaubaren Folie aus dem nachwachsenden Rohstoff Maisstärke, denn wir achten bei der Rohstoffauswahl genauso wie in der Produktion und im Abfallmanagement auf unsere Natur.

Die selbstklebenden Sticker zum Gestalten und Basteln aus unserem Z-Design Sortiment sind natürlich aus geprüfter Top-Qualität und werden regelmäßig extern kontrolliert und bestätigt. Viel Spaß beim Dekorieren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächentyp
Matte
Selbstklebend
Ja
Klebetyp
Entfernbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
54558
ab € 2,56*
Ähnlich
Avery
54560
ab € 2,56*
Ähnlich
Avery
54561
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
54546
ab € 2,57*
Ähnlich
Avery
54557Z
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.