Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 54541Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 54541Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar
Avery 54541Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar
Avery 54541Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar
Avery 54541Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar
Avery 54541Z Dekorativer Aufkleber Papier Mehrfarbig Entfernbar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79018682
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54541Z
EAN/GTIN:
     4004182545416
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Das perfekte Tagebuch! Mit diesen stylischen Buchstaben und Zahlen Aufklebern mit feinen Silbereffekten können Sie kreativ sein: perfekt zum dekorativen Beschriften von Notizheften, Tagebüchern, Bullet Journals oder Scrapbooks. Natürlich auch zum trendigen Verzieren von Familienkalendern, Karten, Briefen und Geschenken. Die wirkungsvollen Mini-Sticker auf A5 Bogen kleben sicher und lassen sich aber auch einfach wieder ablösen. Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Für diese umweltfreundlichen Sticker verwenden wir zertifiziertes Papier aus verantwortlich bewirtschafteten Wäldern. Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papiereinleger sowie einer biologisch abbaubaren Folie aus dem nachwachsenden Rohstoff Maisstärke, denn wir achten bei der Rohstoffauswahl genauso wie in der Produktion und im Abfallmanagement auf unsere Natur. Die selbstklebenden Sticker zum Gestalten und Basteln aus unserem Z-Design Sortiment sind natürlich aus geprüfter Top-Qualität und werden regelmäßig extern kontrolliert und bestätigt. Viel Spaß beim Dekorieren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächentyp
Matte
Selbstklebend
Ja
Klebetyp
Entfernbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
54555
ab € 2,58*
Ähnlich
Avery
54542
ab € 2,38*
Ähnlich
Avery
54546
ab € 2,61*
Ähnlich
Avery
54543Z
ab € 2,61*
Ähnlich
Avery
54545Z
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.