| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79021126 Herst.-Nr.: TO-6481257 EAN/GTIN: 4053199988921 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT bleifreier Lötdraht mit durchgängiger Flussmittelseele, die das Reinigen der Lötstellen nach dem Löten vermeiden hilft. Halogenfrei und deshalb höchst zuverlässige Lötverbindungen. Ideal für den Einsatz in der SMD-Technik. Der Kupfergehalt sorgt für eine leichtere Verarbeitung mit Kupferpads auf den Leiterplatten. Der doppelte Flussmittelgehalt hilft auch bei dicken Oxidschichten sowie bei überlagerten Komponenten. Weitere Informationen: Technische Details | Löt-Typ | Flux-Kern | | Gewicht | 100 g | | Durchmesser | 0.5 mm | | Chemische Zusammensetzung | Sn99.3Cu0.7 | | Enthält nicht | Blei |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |