Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link CPE710 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link CPE710 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link CPE710 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link CPE710 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
TP-Link CPE710 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79041984
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     CPE710
EAN/GTIN:
     6935364053345
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
750 MHz
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
128 MB
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
23 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
207 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs, SSID broadcast, SSID-Übertragung ein/aus
IGMP-Snooping
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Merkmale
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
5.15 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Kanalabstand
80 MHz
Automatische Kanalwahl
Ja
MIMO
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Übermittlungsleistung
27 dBmW
Lieferumfang
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Design
Platzierung
Stange
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, IC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.