Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING PRO Wasserkocher 1,5 l 1850 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING PRO Wasserkocher 1,5 l 1850 W Silber
ZWILLING PRO Wasserkocher 1,5 l 1850 W Silber
ZWILLING PRO Wasserkocher 1,5 l 1850 W Silber
ZWILLING PRO Wasserkocher 1,5 l 1850 W Silber
ZWILLING PRO Wasserkocher 1,5 l 1850 W Silber
ZWILLING PRO Wasserkocher 1,5 l 1850 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79042470
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53006-000-0
EAN/GTIN:
     4009839427169
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Wasser kann jede Form annehmen, dies ist die schönste: der Wasserkocher Pro im zeitlosen ZWILLING Design. Der moderne Kocher überzeugt aber nicht nur durch sein hochwertiges Design, sondern auch durch zahlreiche Funktionen. Der Wasserkocher mit Temperatureinstellung bietet 7 Programme, die über die 360°-Basisstation mit Sensor-Touch-Display ausgewählt werden können. So erreicht der 1850-Watt-Kocher mit seinem Temperaturregler immer die ideale Gradzahl für beispielsweise Kaffee, Tee oder Babynahrung. Mit der integrierten Warmhaltefunktion bleibt das Wasser bis zu 30 Minuten auf Wunschtemperatur. Auch das wärmeisolierende doppelwandige Gehäuse hält das Wasser im Inneren länger warm und sorgt gleichzeitig für eine kühle Außenwand. Der nahtlose 1,5-Liter-Behälter aus rostfreiem Edelstahl ist dabei besonders leicht zu reinigen und der integrierte Kalkfilter – ebenfalls teilweise aus Edelstahl – sorgt für besseren Geschmack. Mit heißem Wasser muss man vorsichtig umgehen. Der passgenaue Filter verschließt den Ausguss des Wasserkochers bei geschlossenem Deckel – so treten auch beim versehentlichen Umstoßen des elektrischen Wasserkochers nur sehr geringe Mengen Wasser aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
7
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.