Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING PRO 1,8 l Tischplatten-Mixer 1200 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING PRO 1,8 l Tischplatten-Mixer 1200 W Silber
ZWILLING PRO 1,8 l Tischplatten-Mixer 1200 W Silber
ZWILLING PRO 1,8 l Tischplatten-Mixer 1200 W Silber
ZWILLING PRO 1,8 l Tischplatten-Mixer 1200 W Silber
ZWILLING PRO 1,8 l Tischplatten-Mixer 1200 W Silber
ZWILLING PRO 1,8 l Tischplatten-Mixer 1200 W Silber
ZWILLING PRO 1,8 l Tischplatten-Mixer 1200 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79042513
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53001-000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Wir haben den Standmixer zum Ritter geschlagen. Der Hochleistungsstandmixer Pro ist das Flaggschiff aus der ZWILLING ENFINIGY Serie. Sein sehr leiser und verschleißarmer Gleichstrommotor ist besonders langlebig und sehr leistungsstark. Durch die eingebaute Sicherheitsfunktion lässt sich der Hochleistungsmixer nur mit Deckel betreiben – so besteht keine Verletzungsgefahr. Mit dem intuitiv zu bedienenden Drehknopf können 7 Automatikprogramme (Pulse, Smoothie, Cocktail, Eiscreme, Eiscrusher, Suppe und Reinigung) und 12 Geschwindigkeitsstufen des Power Blenders ausgewählt werden. Auch Shakes, Dips, Saucen und vieles mehr können so mit der idealen Geschwindigkeit zubereitet werden. Eine integrierte Waage mit Tara-Funktion macht das Abwiegen von Zutaten zum Kinderspiel und die in Solingen entwickelte und hergestellte zweiflügelige ZWILLING Klinge mit speziellem Wellenschliff und Piranha-Zahnung sorgt für müheloses, gleichmäßiges Zerkleinern. Der 1,8-Liter-Mixbehälter aus BPA-freiem Tritan ist bruchfest und kälte- sowie hitzebeständig – die Reinigung per Hand oder ganz einfach mit dem integrierten Reinigungsprogramm wird empfohlen. Auch die Oberflächen des Profi-Blenders sind durch das moderne One-Button-Design mit integriertem Display leicht zu reinigen. Das passende Zubehör ist bereits enthalten: Ein Messbecher, eine Wiegeschale und ein hochwertiger Stampfer mit integriertem Thermometer und Display ergänzen den Hochleistungsstandmixer Pro.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Schüsselkapazität
1.8 l
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Anzahl vorprogrammierter Einstellungen
7
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
423 mm
Gewicht
5800 g
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,22*
€ 625,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,71*
€ 619,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,90*
€ 592,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,54*
€ 570,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.