Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40554 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40554 Montage-Kit
Lindy 40554 Montage-Kit
Lindy 40554 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79043572
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40554
EAN/GTIN:
     4002888405546
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Paketgewicht
80 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Zertifizierung
RoHS & REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
72 g
Breite
115.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
23.3 mm
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.