Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5877 Herst.-Nr.: 5877 EAN/GTIN: 4008705058773 |
| |
|
| | |
| Mit diesen pfiffigen und bunten Schuletiketten aus beschreibbarem Papier von Markenhersteller HERMA macht das Kennzeichnen und Beschriften von Bücher und Heften richtig Spaß. Die Namenssticker ermöglichen die eindeutige Zuordnung zum Kind, trotz meist identischer Heft- oder Buchumschläge innerhalb einer Klasse. Die vielfältigen Motive und Designs, passend zu den Vorlieben oder Hobbys der Schüler und Schülerinnen. Die Namensetiketten sind besonders geeignet für HERMA Heftumschläge aus Kunststoff oder Papier-Heftschoner. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 9 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 3 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 3 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Material | Papier | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,14* | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,99* | € 1,78* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24334* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|