| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-79045161 Herst.-Nr.: 5529 EAN/GTIN: 4008705055291 |
| |
|
| | |
| Mit diesen pfiffigen und bunten Schuletiketten aus beschreibbarem Papier von Markenhersteller HERMA macht das Kennzeichnen und Beschriften von Bücher und Heften richtig Spaß. Die Namenssticker ermöglichen die eindeutige Zuordnung zum Kind, trotz meist identischer Heft- oder Buchumschläge innerhalb einer Klasse. Die vielfältigen Motive und Designs, passend zu den Vorlieben oder Hobbys der Schüler und Schülerinnen. Die Namensetiketten sind besonders geeignet für HERMA Heftumschläge aus Kunststoff oder Papier-Heftschoner. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 9 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 3 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 3 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Material | Papier | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| |