Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go Portable SSD USB 3.2 GEN 1 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Go Portable SSD USB 3.2 GEN 1 1 TB
Verbatim Store 'n' Go Portable SSD USB 3.2 GEN 1 1 TB
Verbatim Store 'n' Go Portable SSD USB 3.2 GEN 1 1 TB
Verbatim Store 'n' Go Portable SSD USB 3.2 GEN 1 1 TB
Verbatim Store 'n' Go Portable SSD USB 3.2 GEN 1 1 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79054501
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53230
EAN/GTIN:
     0023942532309
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Übersicht
Ideal für Anwender unterwegs. Die Store 'n' Go Portable SSD bietet eine schnelle und sichere Lösung zum Erweitern Ihres Speichers und Sichern Ihrer Dateien. Die USB 3.2 GEN 1-Schnittstelle bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbps,** so dass Sie diese großen Dateien verschieben und bei Bedarf Hochleistungs-Fotobearbeitungen vornehmen können.

Hohe Leistung
Die SSD-Schnittstelle USB 3.2 GEN 1 mit einem USB-C-Anschluss sorgt für extrem hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten* und ist sowohl mit PC- als auch mit Mac-Betriebssystemen kompatibel. Die SSD verarbeitet umfangreiche Datenübertragungen schnell – ideal für die Videobearbeitung, Verschieben großer Datenmengen und Optimieren der Gaming-Leistung. Im Lieferumfang ist ein USB-C auf USB-A-Kabel sowie ein USB-A- auf USB-C-Adapter für den Anschluss an verschiedene Geräte enthalten.

Robust und sicher
Die Store 'n' Go Portable SSD verwendet Flash-Speicherung, bietet daher hohe Geschwindigkeiten und hohe Leistung. SSDs haben keine beweglichen Teile, was sie zuverlässiger, völlig geräuschlos und weniger energiehungrig macht!

Schlankes Design
Leichtgewichtig, schlank und tragbar – die Store 'n' Go SSD wurde für Laptop-Anwender konzipiert. Mit einer Stärke von nur 7 mm passt die SSD problemlos in die Fächer Ihrer Laptop-Tasche, so dass Sie sie immer mitnehmen können. Ihr kompaktes Design hilft dabei, den Stößen im Alltag standzuhalten und sorgt dafür, dass das Laufwerk überall zuverlässig läuft.

Nero Backup-Software
Für zusätzliche Sicherheit sorgt die enthaltene Nero Backup-Software, damit Sie alle Ihre Dateien, Ordner und Laufwerke von Ihrem Laptop oder PC jederzeit sichern können. Diese ermöglicht Ihnen ein automatisches Backup zu einer festen Zeit zu planen und sicherzustellen, dass es regelmäßig durchgeführt wird. Die Nero Backup-Software ist kompatibel mit Windows 7, Windows 8 und Windows 10 (nicht mit Mac OS).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
98 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.