Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIPRO-303GB Mouse trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIPRO-303GB Mouse trackball
Perixx PERIPRO-303GB Mouse trackball
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79067151
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     18025
EAN/GTIN:
     k.A.
Kompatibel als Ersatz Trackball für M570, PERIMICE-517, PERIMICE-717
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Mouse trackball
Gerätetyp
Maus
Markenkompatibilität
Perixx
Kompatibilität
Perixx M570, PERIMICE-517, PERIMICE-717
Produktfarbe
Blau
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0027
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.