Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 98 0042 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 98 0042 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Goldbuch 98 0042 Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79067330
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     98 0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
bilderrahmen metall
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
15 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Metall
Produktfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Wand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.