Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 60056 Handykabel Weiß USB A Apple 30-pin 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 60056 Handykabel Weiß USB A Apple 30-pin 2 m
OEHLBACH 60056 Handykabel Weiß USB A Apple 30-pin 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7908647
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     60056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses hochwertige i-Connect Spiralkabel ist die perfekte Verbindung zwischen iPod / iPhone / iPad und einem anderen Audio-Gerät mit USB-A-Anschluss. Durch die Verwendung hochwertiger Bauteile liefert dieses Kabel stets den perfekten Kontakt zwischen den verbundenen Geräten. Der hochwertige Apple-Metallstecker und der 24 Karat vergoldete USB-Stecker bieten ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit und Signal-Stabilität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Apple 30-pin
Kabellänge
2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kompatibilität
iPod<br />iPhone<br />iPad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.