Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 7.5m Star Audio Cable Audio-Kabel 7,5 m RCA Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 7.5m Star Audio Cable Audio-Kabel 7,5 m RCA Transparent
Inakustik 7.5m Star Audio Cable Audio-Kabel 7,5 m RCA Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7910801
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     003080751
EAN/GTIN:
     4001985501274
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Das Star Audiokabel reduziert mit seiner dichten Abschirmung und seinem dicken Innenleiter Klangverluste. Die 24k vergoldeten Metallstecker erhalten die Qualität bei den Anschlüssen.
- Dichtes Abschirmgeflecht
- 24k vergoldete Kontakte
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Dicke
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.